INA PAB 20 PP/AS KOGELBUS

Lineair Glijlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PAB20-PP-AS
Rubix:03190305
EAN:4012802061505
INA PAB 20 PP/AS KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriepab..-pp-as
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PAB 20 PP/AS KOGELBUS


Lineaire lagers PAGBA..PP-AS, afdichting aan alle zijden, hersmeerbaar
Lineair glijlager PAB..PP-AS, rondom afgedicht, kan nagesmeerd worden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Seriepab..-pp-as
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Lengte45 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Belasting stat. C150000 N
Belasting dyn. C0150000 N
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,86 excl. BTW
/ stuk
107,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen