Referenties
INA:KH50-PP-RROC
Rubix:03145698
Fabrikant:0597287440000
EAN:4054364466350


Technische samenvatting
| Serie | kh..-pp-rroc |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
Productdetails : INA KH 50 PP/RROC KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 255 g |
| Serie | kh..-pp-rroc |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal, kunststof kooi |
| Gewicht | 0,252 kg |
| Belasting stat. C | 7000 N |
| Belasting dyn. C0 | 6800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,48 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 240,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen