Referenties
INA:KBS40
Rubix:03145512
Fabrikant:0012757550000
EAN:4054364120726

Productdetails : INA KBS 40 KOGELBUS
Lineair kogellager KBS, verstelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 591 g |
| Serie | kbs |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,38 excl. BTW
/ stuk
€ 175,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
