INA KB 30 PP KOGELBUS

Kogellager 618

Zie technische informatie
Referenties
INA:KB30-PP
Rubix:03150010
Fabrikant:0012537940000
EAN:4012802047158
INA KB 30 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekb..-pp
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KB 30 PP KOGELBUS


Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KB..PP, aan alle zijden afgedicht

Sterke punten

Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht298 g
Seriekb..-pp
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Lengte68 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,09 excl. BTW
/ stuk
135,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden