INA KB 25 PP/AS KOGELBUS

Kogellager 618

Zie technische informatie
Referenties
INA:KB25-PP-AS
Rubix:03150011
Fabrikant:0015218530000
EAN:4012802047134
INA KB 25 PP/AS KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekb..-pp-as
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KB 25 PP/AS KOGELBUS


Geharde en gerectificeerde buitenring met kunststof kooi. Afdichting door voegen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen: -30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, KBO-serie, en versie met instelbare speling, KBS-serie.
Lineair kogellager KB..PP-AS, aan alle zijden afgedicht, opnieuw vetsmeerbaar

Sterke punten

Massieve serie (hoge nauwkeurigheid en stijfheid).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht187 g
Seriekb..-pp-as
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter40 mm
Lengte58 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,33 excl. BTW
/ stuk
127,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden