Referenties
INA:KH50-PP
Rubix:03150316
Fabrikant:0001939760000
EAN:4054364467883

Productdetails : INA KH 50 PP KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineaire kogellagers KH..PP, vooraf ingevet, aan beide zijden afgedicht, opnieuw te smeren
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 255 g |
| Serie | kh..-pp |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,91 excl. BTW
/ stuk
€ 79,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden