INA KBS 50 PP KOGELBUS

Kogelmof KB...-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KBS50-PP
Rubix:03150040
Fabrikant:0012758520000
EAN:4054364120740
INA KBS 50 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekbs..-pp
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KBS 50 PP KOGELBUS


Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager

Sterke punten

Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht975 g
Seriekbs..-pp
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Lengte100 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstandaard lagerstaal
Gewicht0,98 kg
Belasting stat. C8000 N
Belasting dyn. C09200 N
Aantal kogelrijen6
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
241,68 excl. BTW
/ stuk
292,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen