Insert met excenterring RHP 1325-25EC, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 31.03 mm

Lager Insert

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1325-25EC
Rubix:03304593
Fabrikant:1325-25EC R
EAN:00747023043880
RHP 1325 25 EC INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaalhoogwaardig lagerstaal, afgeschrikt (nsk hoogreinigheidsstaal)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1325 25 EC INSERT KOGELLAGER


Met parallelle buitendiameter en excentrische kraagvergrendeling.

Sterke punten

-met parallelle buitendiameter en excentrische kraagvergrendeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht230 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaalhoogwaardig lagerstaal, afgeschrikt (nsk hoogreinigheidsstaal)
Breedte31,03 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,99 excl. BTW
/ stuk
50,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.