Insert met excenterring INA GE45-XL-KTT-B, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 42.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE45-XL-KTT-B
Rubix:03126660
Fabrikant:0008516710000
EAN:4064327885463
INA GE 45 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 45 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KTT-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstaal
Breedte42,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,16 excl. BTW
/ stuk
113,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.