Insert met excenterring SNR SES212, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 37.1 mm
SNR - Lagereenheid - SES.203
Zie technische informatieReferenties
SNR:SES212
Rubix:A0961332
EAN:3413529500352




Productdetails : SNR SES 212 INSERT RVS
roestvrijstalen inzetstuk, bolvormige buitendiameter, bevestiging door excentrische borgring, enkelvoudige lipafdichting, voedingsvet
Housing bearing insert, stainless steel, sealing disc and extended inner ring on both sides of the bearing, lubricated with grease for the food industry, eccentric ring fastening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 122x121x60 mm |
| Logistiek gewicht | 1376 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 37,1 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | roestvrij staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes