Insert met excenterring INA GE25-XL-KRR-B-2C, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GE25-XL-KRR-B-2C
Rubix:03126640
Fabrikant:0008284830000
EAN:4012802793246
INA GE 25 XL/KRR/B/2C INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaaldoorgehard chroomstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GE 25 XL/KRR/B/2C INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KRR-B-2C, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaaldoorgehard chroomstaal
Breedte34,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Kokerstaal
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
€ 45,12 excl. BTW
/ stuk
€ 54,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.