Insert met excenterring SKF YEL 204-2F/W64, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 43.7 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 204-2F/W64
Rubix:03805011
Fabrikant:131137
EAN:07316571558431
SKF YEL 204-2F/W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte43,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 204-2F/W64 Y-LAGER


Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht197 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte43,7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
181,34 excl. BTW
/ stuk
219,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.