Insert met excenterring INA GRAE50-NPP-B-FA106, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 43.8 mm
GRAE rollager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GRAE50-NPP-B-FA106
Rubix:03126980
Fabrikant:0008397520000
EAN:4064327885326



Documenten
Productdetails : INA GRAE 50 NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Klemlager GRAE..-NPP-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 770 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 43,8 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,15 excl. BTW
/ stuk
€ 100,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden