Insert met excenterring INA RAE35-XL-NPP-B, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 25.4 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:RAE35-XL-NPP-B
Rubix:03121548
Fabrikant:0008499600000
EAN:4012802800470


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : INA RAE 35 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Breedte | 25,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Boring | 35 mm |
| Koker | polyamide |
| Dikte | 19 mm |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,52 excl. BTW
/ stuk
€ 56,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden