Insert met excenterring RHP 1240-40ECG, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 43.73 mm

Lager Insert

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1240-40ECG
Rubix:03304577
Fabrikant:1240-40ECG R
EAN:00747023043286
RHP 1240 40 ECG INSERT KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalhoogwaardig doorgehard staal (binnen- en buitenringen)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1240 40 ECG INSERT KOGELLAGERBLOK


Bij een sferische buitendiameter moeten de buitenring en de excenterkraag opnieuw worden ingevet.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht730 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalhoogwaardig doorgehard staal (binnen- en buitenringen)
Breedte43,73 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,62 excl. BTW
/ stuk
85,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.