Insert met excenterring SKF YEL 207-107-2F, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 36.513 mm | Breedte: 37.6 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YEL 207-107-2F
Rubix:03476382
Fabrikant:78408
EAN:7316577754721


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,513 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 37,6 mm |
Productdetails : SKF YEL 207-107-2F Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51,1x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Binnendiameter | 36,513 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 37,6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,40 excl. BTW
/ stuk
€ 71,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen