Insert met excenterring INA GRAE20-NPP-B-FA107/125.5, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21.4 mm
GRAE rollager
Zie technische informatieReferenties
INA:GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Rubix:03127743
Fabrikant:0076164220000
EAN:4012802812121



Productdetails : INA GRAE 20 NPP/B/FA107/125 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B-FA107/125.5
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 21,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,92 excl. BTW
/ stuk
€ 44,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
