Referenties
INA:KBO30
Rubix:03145410
Fabrikant:0012757120000
EAN:4012802473018

Productdetails : INA KBO 30 KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBO, open ontwerp; corrosiebestendig ontwerp mogelijk
Lineair-kogellager KBO, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 253 g |
| Serie | kbo |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,10 excl. BTW
/ stuk
€ 163,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen