Referenties
INA:KBO50
Rubix:03145434
Fabrikant:0012758600000
EAN:4054362430506

Productdetails : INA KBO 50 KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBO, open ontwerp; corrosiebestendig ontwerp mogelijk
Lineair-kogellager KBO, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 843 g |
| Serie | kbo |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,55 excl. BTW
/ stuk
€ 349,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
