INA KTHK 16 B/PP/AS ASGELEIDING

Lineair kogellager en huisvestingseenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KTHK16-B-PP-AS
Rubix:03150220
EAN:4012802051568
INA KTHK 16 B/PP/AS ASGELEIDING
Technische samenvatting
Seriekhtk..-b-pp-as
Binnendiameter16 mm
Lengte65 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KTHK 16 B/PP/AS ASGELEIDING


afgedicht, gesmeerd, met nasmeervoorziening; corrosiebestendig ontwerp mogelijk.
Linear ball bearing unit KTHK..B-PP-AS, sealed, greased, relubricatable

Toepassingen

Lageropstellingen met asgeleidingssystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Seriekhtk..-b-pp-as
Binnendiameter16 mm
Lengte65 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Belasting stat. C1240 N
Belasting dyn. C01240 N
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
176,43 excl. BTW
/ stuk
213,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen