Referenties
INA:KB20-P
Rubix:03145302
Fabrikant:0014573300000
EAN:4054364120580

Productdetails : INA KB 20 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 89 g |
| Serie | kb..-p |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,42 excl. BTW
/ stuk
€ 88,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
