MAKITA LXT 18V ACCU STOKHEGGENSCHAAR 60 CM DUN600LZ
LXT 18 V accu Stokheggenschaar 60 cm
Zie technische informatieReferenties
Makita:DUN600LZ
Rubix:A0660313
Fabrikant:DUN600LZ
EAN:0088381894654

Productdetails : MAKITA LXT 18V ACCU STOKHEGGENSCHAAR 60 CM DUN600LZ
Lichtgewicht stokheggenschaar op accu met een totale lengte van 2050 mm. Vaste uitvoering, het mes is niet verstelbaar. Dubbelzijdig geslepen messen (bovenmes en ondermes met geslepen tanden). Speciaal tandenprofiel voor nog efficiënter snijden en minder wrijving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 23,5 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Model | dun600lz |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | lz: zonder lader en accu (tool only). standaard: mesbeschermkap (blade cover) en zeskantsleutel (hex wrench); arnés/schouderharnas is benoemd als standaard/meegeleverd in de technische fiche. |
| Onbelast toerental | 4400 rpm |
| Snelheid | 4400 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 414,19 excl. BTW
/ stuk
€ 501,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
