Referenties
INA:RNAO35X47X18
Rubix:03119338
Fabrikant:0000055840000
EAN:4012802694307

Productdetails : INA RNAO 35X47X18 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 89 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | rnao |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,01 excl. BTW
/ stuk
€ 110,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
