Referenties
INA:RNA6909-ZW-XL
Rubix:03114024
Fabrikant:0507436000000
EAN:4054369081886

Productdetails : INA RNA 6909 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA69..-ZW, afmeting serie 69, dubbele rij
Naaldlagers RNA69..-ZW, maatserie 69, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 338 g |
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | rna69..-zw-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 127000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 79000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,02 excl. BTW
/ stuk
€ 129,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
