Referenties
SKF:NK 43/20
Rubix:03052521
Fabrikant:14209
EAN:7316577120977

Productdetails : SKF NK 43/20 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x53x53 mm |
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Binnendiameter | 43 mm |
| Buitendiameter | 53 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Referentietoerental | 9500 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 55000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,73 excl. BTW
/ stuk
€ 45,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen