ROEBUCK HOOFDLAMP LED STRONG 30 LUMEN IP54 3 MODI- 86771

Hoofdlamp LED STRONG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:867719
Rubix:11850250
EAN:3660338216497
ROEBUCK HOOFDLAMP LED STRONG 30 LUMEN IP54 3 MODI- 86771
Technische samenvatting
Helderheid88 lm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK HOOFDLAMP LED STRONG 30 LUMEN IP54 3 MODI- 86771


Normen: ROHS en CE

3 LED-verlichting
Lichtintensiteit: 30 lumen
Verstelbaar

3 functies:
- Energie zuinige modus
- Full power modus
- Knipperende modus

Bereik: 20m
Gemiddelde gebruikstijd: 6/8 uur
Verstelbare elastische band voor alle tegenwind.
Werkt met 2 1,5V-batterijen (R03 AAA) niet inbegrepen
IP 54 en 3 batterijen van 1,5 V (R03 AAA)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid88 lm
Aantal LEDs3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

ROEBUCK HERLAADBARE LED HOOFDLAMP 300LM IP65 887720
  • roebuck:887720
  • rubix:A0160548
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
38,87 excl. BTW/ stuk
Ga naar opvolger product pagina