Insert met excenterring INA GRAE50-XL-NPP-B, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 30.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GRAE50-XL-NPP-B
Rubix:03121424
Fabrikant:0008495370000
EAN:4012802800708
INA GRAE 50 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GRAE 50 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,25 excl. BTW
/ stuk
106,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.