Insert met excenterring INA GE40-XL-KRR-B-FA164, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 42.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE40-XL-KRR-B-FA164
Rubix:A0536379
Fabrikant:0009537170000
EAN:4012802823486


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
Documenten
Productdetails : INA GE 40 XL/KRR/B/FA164 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GE..-KRR-B-FA164, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden, voor temperaturen tot +250°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
| Breedte | 42,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 495,03 excl. BTW
/ stuk
€ 598,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden