Insert met excenterring INA GE30-XL-KTT-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.5 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE30-XL-KTT-B
Rubix:03124010
Fabrikant:0008514930000
EAN:4012802800210

Documenten
Productdetails : INA GE 30 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GE..-KTT-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 36,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,30 excl. BTW
/ stuk
€ 66,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden