Insert met excenterring INA RABRB12/47-XL-FA106, Buitendiameter: 47.3 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 17.6 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RABRB12/47-XL-FA106
Rubix:03121494
Fabrikant:0009809350000
EAN:4012802818130
INA RABRB 12/47 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter47,3 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RABRB 12/47 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING


Radial insert ball bearings RABR, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Radiale inleglagers RABR, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x47x47 mm
Logistiek gewicht150 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter47,3 mm
Materiaalstaal
Breedte17,6 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,41 excl. BTW
/ stuk
48,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.