Insert met excenterring INA RABRB50/100-XL-FA106, Buitendiameter: 100.2 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 30 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RABRB50/100-XL-FA106
Rubix:03121508
Fabrikant:0009810870000
EAN:4064327886699
INA RABRB 50/100 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter100,2 mm
Materiaalstaal;rubber
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RABRB 50/100 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING


Radiale inleglagers RABR, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Sterke punten

•Radiale inzetkogellagers met een sferische buitenring zijn zeer geschikt waar: statische hoekafwijkingen van de as gecompenseerd moeten worden, die worden veroorzaakt door montage-onnauwkeurigheden en toleranties in de aangrenzende constructie zeer goede afdichtingen vereist zijn in omgevingsomstandigheden zoals stof, verontreiniging, vocht, steenslag en schokken
Radiale inzetkogellagers met een cilindrische buitenring zijn zeer geschikt waar: een cilindrische behuizingsboring al aanwezig is de buitenring van de lagers moet worden gelokaliseerd door middel van eenvoudig te monteren snapringen.
Radiale inzetkogellagers met een geprofileerde boring zijn zeer geschikt waar: assen zeer hoge koppels moeten overbrengen.
Radiale inzetkogellagers met een rubberen tussenvoering zijn zeer geschikt waar: trillingen en schokken moeten worden ondersteund demping van loopgeluid vereist is

Toepassingen

Landbouw;Bouw- en mijnbouwsector;Transportapparatuur;Textiel;Papier- en houtbewerkingsmachines;Machines voor de voedings- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter100,2 mm
Materiaalstaal;rubber
Breedte30 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,48 excl. BTW
/ stuk
127,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.