Insert met excenterring SKF YET 208/W64, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 29.7 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YET 208/W64
Rubix:03805052
Fabrikant:111136
EAN:07316571338682
SKF YET 208 W64 Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte29,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 208 W64 Y-LAGER


Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht630 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte29,7 mm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 287,36 excl. BTW
/ stuk
€ 347,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.