Insert met excenterring INA GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 25.4 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:03126972
Fabrikant:0028280900000
EAN:4012802813036
INA GRAE 35 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GRAE 35 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal
Breedte25,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,95 excl. BTW
/ stuk
70,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.