Insert met excenterring INA GRAE35-XL-NPP-B, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 25.4 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GRAE35-XL-NPP-B
Rubix:03121418
Fabrikant:0008494480000
EAN:4012802800791


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : INA GRAE 35 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Breedte | 25,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Koker | polyamide |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,67 excl. BTW
/ stuk
€ 68,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden