3m:86647
rubix:A0496941
fabrikant:7100304306
ean:4064035116385
- Diameter:
125 mm
- Dikte:
1 mm
3m:P27624
rubix:23206216
fabrikant:7000028195
- Diameter:
125 mm
- Korrel:
60
3m:98430878
rubix:23206691
fabrikant:7000060777
- Lengte:
2000 mm
- Breedte:
75 mm
- Korrel:
80
3m:27628
rubix:23206217
fabrikant:7000028197
ean:0051141276281
3m:65056
rubix:23206842
fabrikant:7100011569
ean:5902658072581
- Diameter:
125 mm
- Diameter cilinderboring:
22,22 mm
- Korrel:
80
3m:65461
rubix:23206812
fabrikant:7100016763
ean:5902658654619
- Diameter:
125 mm
- Dikte:
2 mm
- Vorm:
41
3m:10271
rubix:A0015632
fabrikant:7100218932
- Lengte:
2000 mm
- Breedte:
75 mm
- Korrel:
80
3m:1209689
rubix:23030120
fabrikant:7100026428
ean:4046719880720
- Lengte:
457 mm
- Breedte:
13 mm
- Korrel:
120
3m:94946
rubix:A0496950
fabrikant:7100303974
ean:4064035079086
- Diameter:
125 mm
- Dikte:
4,2 mm
3m:27743
rubix:23206224
fabrikant:7000045187
ean:0051141277431
3m:51468
rubix:23031678
fabrikant:7100105850
ean:04054596196278
- Diameter:
125 mm
- Korrel:
40
- Vorm:
Conisch
3m:27718
rubix:23206705
fabrikant:7000045176
ean:0051141277189
- Diameter:
76,2 mm
- Korrel:
80
3m:65479V
rubix:23206828
fabrikant:7100136993
ean:05902658654794
- Diameter:
180 mm
- Dikte:
2,5 mm
3m:27742
rubix:23206223
fabrikant:7000045186
ean:0051141277424
- Diameter:
180 mm
- Korrel:
60
3m:98291
rubix:A0496921
fabrikant:7100303979
ean:4064035078867
- Diameter:
230 mm
- Diameter cilinderboring:
22,23 mm
- Dikte:
7 mm
3m:94000-Q
rubix:23206936
fabrikant:7100074407
ean:04046719940004
- Diameter:
180 mm
- Diameter cilinderboring:
22 mm
- Dikte:
7 mm
3m:27717
rubix:23206702
fabrikant:7100001473
ean:00051141277172
- Diameter:
50 mm
- Korrel:
80
3m:65481
rubix:23206830
fabrikant:7100015143
ean:5902658654817
- Diameter:
230 mm
- Dikte:
2,5 mm
- Vorm:
42
3m:64269
rubix:23207132
fabrikant:7100064179
3m:39066
rubix:A0124858
fabrikant:7100251206
- Diameter:
150 mm
- Korrel:
80
3m:66464
rubix:A0523794
fabrikant:7100310794
ean:0068060664648
- Diameter:
125 mm
- Korrel:
36
3m:66448
rubix:A0523800
fabrikant:7100308531
ean:0068060664488
- Diameter:
125 mm
- Korrel:
36
3m:98418
rubix:A0496920
fabrikant:7100303980
ean:4064035078850
- Diameter:
180 mm
- Diameter cilinderboring:
22,23 mm
- Dikte:
7 mm
3m:98401702
rubix:23206693
24 items van 174