Referenties
INA:RASEA20-XL-N
Rubix:03127338
Fabrikant:0009525830000
EAN:4012802823660


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,5 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Productdetails : INA RASEA 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASEA, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met adaptermouw, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,5 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 32 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Hoogte | 64 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | rasea..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13400 N |
| Breedte | 64 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,62 excl. BTW
/ stuk
€ 97,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen