SMC VACUUM FILTER MET EENHANDS KOPPELING ZFC200-06B
Vacuümfilters ZFC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZFC200-06B
Rubix:05289050
Fabrikant:ZFC200-06B
EAN:3618036491302
Documenten
Productdetails : SMC VACUUM FILTER MET EENHANDS KOPPELING ZFC200-06B
In-line Luchtfilter met Insteekkoppelingen (Nieuw)
ZFC, Air Suction Filter with One-touch Fitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Filterfijnheid | 10 µm |
| Volumestroom | 50 l/min |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84213985 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes