• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Kabelhaspel
    7. ZECA AFBAKENINGSHASPEL 5801/RW - 16 MTR

    ZECA AFBAKENINGSHASPEL 5801/RW - 16 MTR

    Afbakeningshaspel XF5801

    Zie technische informatie

    Referenties

    Weller:XF5801
    Rubix:27311054
    EAN:4016514000791
    brand logo

    Productdetails : ZECA AFBAKENINGSHASPEL 5801/RW - 16 MTR


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 186,96 excl. BTW
    / stuk
    € 226,22 incl. BTW
    • Niet meer leverbaar

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX WANDKABELHASPEL BELUX PINAARDE 20 MTR 855943SPARTEX WANDKABELHASPEL BELUX PINAARDE 10 MTR 855942SPARTEX KABELHASPEL 10M 1.5 MM2 843431 (4 CONT. PINAARDE BE)NEDERMAN KABELHASPEL C20, 12M. 3X1.5MM 250V-10ASPARTEX KABELHASPEL 25M 1.5 MM2 864579 (4 CONT. RANDAARDE)ZECA KABELHASPEL 4425 - 4 X 2,5 MM 8 MTR 400VSPARTEX KABELHASPEL 40M 2.5 MM2 804034 (4 CONT. PINAARDE BE)FESTO VERBINDINGSKABEL NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9 8032628SPARTEX KABELHASPEL 25M 1.5 MM2 843433 (4 CONT. PINAARDE BE)NEDERMAN KABELHASPEL C30, 17M. 3X1.5MM 250V-10ASPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 804033 (4 CONT. PINAARDE BE)BAHCO KABELHASPEL 15M BLCR400ENEDERMAN KABELHASPEL C30, 17M. 3X1.5MM 250V-10ASPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 853693 (4 CONT. RANDAARDE)ZECA KABELHASPEL 5827/XF - 3 X 1,5 MM 10 MTR 230V
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap