Referenties
Festo:LFMB-1/2-D-MIDI-A-NPT
Rubix:A0835505
Fabrikant:173717
EAN:4052568313876

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-1/2-D-MIDI-A-NPT 173717
Festo fijnfilter lfmb-1/2-d-midi-a-npt 173717
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | fijnfilter lfmb |
| Materiaal | behuizing: zinkdrukgiet; filterelement: boorsilicaatvezel; filterbeker: pc |
| Volumestroom | 1750 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | 1,5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | 1/2 npt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,99 excl. BTW
/ stuk
€ 326,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen