Referenties
INA:KB25-PP-RROC-AS
Rubix:03150007
Fabrikant:0606400810000
EAN:4054362429647

Documenten
Productdetails : INA KB 25 PP/RROC/AS KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 186 g |
| Serie | kb |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal met corrotect corrosiebescherming |
| Gewicht | 0,158 kg |
| Belasting stat. C | 2850 N |
| Belasting dyn. C0 | 2950 N |
| Aantal kogelrijen | 6 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,56 excl. BTW
/ stuk
€ 162,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
