Referenties
Grundfos:MD1.80.80.30.4.50D/450.SL
Rubix:A0113045
Fabrikant:97577861
EAN:5700318990981


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 60 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | md1.80.80.30.4.50d/450.sl |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD1.80.80.30.4.50D/450.SL
Compacte Grundfos MULTILIFT MD1 hebeanlage met 450 l verzameltank en SL-afvalwaterpompen. Max. debiet 31,1 l/s en opvoerhoogte tot 12,7 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 60 cm³ |
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | md1.80.80.30.4.50d/450.sl |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | cast iron gg20 (en-jl1030) |
| Gewicht | 360 kg |
| Max. toerental | 1455 rpm |
| Serie | multilift md1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.493,52 excl. BTW
/ stuk
€ 19.957,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen