Referenties
Grundfos:TPD 65-180/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0109069
Fabrikant:98958005
EAN:5712604244722

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 65-180/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TPD 65-180/2 twin-head inline pomp met in-line aanzuig- en perspoorten. Nominaal 483,3 l/min en 11,4 m bij 1x230 V 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 483,3 l/min |
| Afzuighoogte | 11,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 1 x 220-230/240 V |
| Kop | 11,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.751,85 excl. BTW
/ stuk
€ 6.959,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
