Insert met excenterring SKF YET 205-014 W, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 22.22 mm | Breedte: 21.5 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 205-014 W
Rubix:03805035
Fabrikant:122545
EAN:7316576616822


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,22 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21,5 mm |
Productdetails : SKF YET 205-014 W Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 211 g |
| Binnendiameter | 22,22 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21,5 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,81 excl. BTW
/ stuk
€ 48,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen