Insert met excenterring INA RALE20-XL-NPP-B, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 16.7 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:RALE20-XL-NPP-B
Rubix:03121568
Fabrikant:0008170900000
EAN:4012802782097


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 42 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : INA RALE 20 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inleglagers RALE..-NPP-B, bolvormige buitenring, plaatsing door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Breedte | 16,7 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9400 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Koker | polyamide |
| Dikte | 24,5 mm |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,14 excl. BTW
/ stuk
€ 35,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden