Insert met excenterring INA RAE40-XL-NPP-NR, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RAE40-XL-NPP-NR
Rubix:03121552
Fabrikant:0009732030000
EAN:4012802820850
INA RAE 40 XL/NPP/NR INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal;rubber
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RAE 40 XL/NPP/NR INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers RAE..-NPP-NR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, openingen in buitenring, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal;rubber
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,23 excl. BTW
/ stuk
68,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.