Insert met excenterring SKF YET 206/W64, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YET 206/W64
Rubix:03805041
Fabrikant:51253
EAN:07316570799118
SKF YET 206 W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 206 W64 Y-LAGER


Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht308 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte23,8 mm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
214,61 excl. BTW
/ stuk
259,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.