Insert met excenterring INA GE40-XL-KRR-B-2C, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 42.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GE40-XL-KRR-B-2C
Rubix:03126654
Fabrikant:0008285130000
EAN:4012802793185
INA GE 40 XL/KRR/B/2C INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal;rubber
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GE 40 XL/KRR/B/2C INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KRR-B-2C, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal;rubber
Breedte42,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
€ 77,69 excl. BTW
/ stuk
€ 94,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.