Insert met excenterring INA E35-KLL-NR-AH01-OSE, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 37.7 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:E35-KLL-NR-AH01-OSE
Rubix:A0282353
Fabrikant:0035605970000
EAN:4012802822342
INA E 35 KLL/NR/AH01/OSE INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaallaaggelegeerd, doorhardend chroomstaal van hoge zuiverheid (lagerstaal, iso 683-17)
Zie alle specificaties

Productdetails : INA E 35 KLL/NR/AH01/OSE INSERT KOGELLAGER


Inzetkogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht440 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaallaaggelegeerd, doorhardend chroomstaal van hoge zuiverheid (lagerstaal, iso 683-17)
Breedte37,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring35 mm
Kokerplastic
Dikte19 mm
Smeermiddelklüber isoflex lds 18
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,15 excl. BTW
/ stuk
136,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.