Insert met excenterring INA RAE20-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21.4 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RAE20-XL-NPP-FA106
Rubix:03121522
Fabrikant:0008429740000
EAN:4012802787498
INA RAE 20 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 20 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP

Sterke punten

Geen smeeropeningen.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid en bij lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Breedte21,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Nasmeerfunctienee
Boring20 mm
Kokerpolyamide
Dikte14 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,12 excl. BTW
/ stuk
41,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.