Insert met excenterring INA RAE20-XL-NPP-B-FA106, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21.4 mm

RAE..-NPP-B-lager

Zie technische informatie

Referenties

INA:RAE20-XL-NPP-B-FA106
Rubix:03127316
Fabrikant:0008427960000
EAN:4012802787634
INA RAE 20 XL/NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 20 XL/NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Afdichting P, 2 deflectors van gegalvaniseerde metaalplaat, met tussendeel van NBR en axiale afdichtingslip (NPPB).
Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x47x47 mm
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Breedte21,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 34,12 excl. BTW
/ stuk
€ 41,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.